pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG521226G051 Spectra interni SS2900W230V - G521226G051

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG521226G051 Spectra interni SS2900W230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 220...230 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 220...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Velocità di giri controllata - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574238138

Codice prodotto

HOFG521226G051

Cod. produttore

G521226G051

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

220...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

220...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

3.5 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...55 °C

Larghezza:

435 mm

Altezza:

1338 mm

Profondità:

296 mm

SpectraCool Air Conditioners deliver reliable enclosure cooling in full spectrum of environments. This SpectraCool Indoor G52, G521226G051 item is rated 12000BTU 230V with material of SS304 finish Brushed.