ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG521216G150 Spectra Outdoor3500W115 V - G521216G150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Velocità di giri controllata - no
Con regolazione della temperatura - sì
Funzione master/slave - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5056 Kg CO₂-eq
EAN
8713574336643
Codice prodotto
HOFG521216G150
Cod. produttore
G521216G150
Produttore
HOF
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Velocità di giri controllata:
no
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...55 °C
Larghezza:
435 mm
Altezza:
1338 mm
Profondità:
296 mm