ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG521216G051 Spectra interni SS3135W115V - G521216G051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 100...115 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 100...115 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Velocità di giri controllata - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5056 Kg CO₂-eq
EAN
8713574238121
Codice prodotto
HOFG521216G051
Cod. produttore
G521216G051
Produttore
HOF
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
100...115 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
100...115 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Velocità di giri controllata:
no
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
no
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
3.5 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...55 °C
Larghezza:
435 mm
Altezza:
1338 mm
Profondità:
296 mm