pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG520826G150 Spectra Outdoor2300W230 V - G520826G150

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG520826G150 Spectra Outdoor2300W230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Velocità di giri controllata - no

  • Con regolazione della temperatura -

  • Funzione master/slave - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574336308

Codice prodotto

HOFG520826G150

Cod. produttore

G520826G150

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...55 °C

Larghezza:

435 mm

Altezza:

1338 mm

Profondità:

296 mm

SpectraCool Air Conditioners deliver reliable enclosure cooling in full spectrum of environments. This SpectraCool Outdoor with Heat G52, G520826G150 item is rated 8000BTU 230V with material of Steel color Lt Gray.