pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG280646G102 Spectra ACP-SS 1481W 400V - G280646G102

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG280646G102 Spectra ACP-SS 1481W 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...460 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 460...460 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Velocità di giri controllata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574238374

Codice prodotto

HOFG280646G102

Cod. produttore

G280646G102

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...460 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

460...460 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

1.76 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...55 °C

Larghezza:

432 mm

Altezza:

726 mm

Profondità:

259 mm

SpectraCool Advanced Corrosion Protection ACs utilize advanced coatings extending life of unit. This SpectraCool Advanced Corrosion Protection Lvl 1, G280646G102 item is rated 6000BTU with material of Brushed, SS316 finish 460V.