pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG280616G150 Spectra Outdoor1874W115 V - G280616G150

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG280616G150 Spectra Outdoor1874W115 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Velocità di giri controllata - no

  • Con regolazione della temperatura -

  • Funzione master/slave - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574335271

Codice prodotto

HOFG280616G150

Cod. produttore

G280616G150

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...55 °C

Larghezza:

431 mm

Altezza:

725 mm

Profondità:

256 mm

SpectraCool Air Conditioners deliver reliable enclosure cooling in full spectrum of environments. This SpectraCool Outdoor with Heat G28, G280616G150 item is rated 6000BTU 115V with material of Steel color Lt Gray.