pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG280416G102 Spectra ACP-SS 1000W 115V - G280416G102

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG280416G102 Spectra ACP-SS 1000W 115V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 100...115 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 100...115 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Velocità di giri controllata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574238329

Codice prodotto

HOFG280416G102

Cod. produttore

G280416G102

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

100...115 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

100...115 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

1.17 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...55 °C

Larghezza:

431 mm

Altezza:

725 mm

Profondità:

256 mm

SpectraCool Advanced Corrosion Protection ACs utilize advanced coatings extending life of unit. This SpectraCool Advanced Corrosion Protection Lvl 1, G280416G102 item is rated 4000BTU 115V with material of SS316 finish Brushed.