ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE400405120 Morsettiera Ex 400x405x120 - EXE400405120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 405 mm
Larghezza - 400 mm
Profondità - 120 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
8713574247352
Codice prodotto
HOFEXE400405120
Cod. produttore
EXE400405120
Produttore
HOF
Altezza:
405 mm
Larghezza:
400 mm
Profondità:
120 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Zonex Non-Metallic Terminal Enclosure is ideal for termination in hazardous location maintaining certification. This ZonEx Non-Metallic Terminal Enclosure, EXE400405120 item measures 405x400x120mm with a material of Fiberglass color Black.


