ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE36016090 Morsettiera Ex 360x160x90 - EXE36016090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 160 mm
Larghezza - 360 mm
Profondità - 90 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
8713574247383
Codice prodotto
HOFEXE36016090
Cod. produttore
EXE36016090
Produttore
HOF
Altezza:
160 mm
Larghezza:
360 mm
Profondità:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Zonex Non-Metallic Terminal Enclosure is ideal for termination in hazardous location maintaining certification. This ZonEx Non-Metallic Terminal Enclosure, EXE36016090 item measures 160x360x90mm with a material of Fiberglass color Black.


