ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE181810SS6E Morsettiera Ex 178x178x102 - EXE181810SS6E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Tipo di copertura - Coperchio
Esecuzione coperchio - Chiuso
Tipo di porta - Senza
Coperchio/porta trasparente - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
8713574247994
Codice prodotto
HOFEXE181810SS6E
Cod. produttore
EXE181810SS6E
Produttore
HOF
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di copertura:
Coperchio
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di porta:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
no
Con serratura:
no
Altezza:
178 mm
Larghezza:
178 mm
Profondità:
102 mm
Numero di moduli:
0
Numero di file:
0
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Possibilità di applicazione:
no
Numero di ingressi per conduttori:
0
Materiale del corpo:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Con piastra di montaggio:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Adatto per parafulmine:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X
Resistenza agli urti:
IK08
Integrità del circuito:
Senza