pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE151510SS6E Morsettiera Ex 152x152x102 - EXE151510SS6E

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE151510SS6E Morsettiera Ex 152x152x102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tipo di copertura - Coperchio

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

  • Tipo di porta - Senza

  • Coperchio/porta trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574247956

Codice prodotto

HOFEXE151510SS6E

Cod. produttore

EXE151510SS6E

Produttore

HOF

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di copertura:

Coperchio

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di porta:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

no

Con serratura:

no

Altezza:

152 mm

Larghezza:

152 mm

Profondità:

102 mm

Numero di moduli:

0

Numero di file:

0

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Possibilità di applicazione:

no

Numero di ingressi per conduttori:

0

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Con piastra di montaggio:

Adatto ad uso esterno:

Adatto per parafulmine:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Resistenza agli urti:

IK08

Integrità del circuito:

Senza

The EXE is available off the shelf in five different sizes that accommodate the majority of common applications. This Zonex Stainless Steel Terminal Box, EXE-SB, EXE151510SS6E item measures 152x152x102mm has a material of Stainless Steel 316L color Unpainted, finish Brushed 320 grain.