NVENT HOFFMAN - HOFESFH180 Cerniera telaio girevole 180° - ESFH180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Larghezza - 85 mm
Altezza - 25 mm
Profondità - 52 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8713574205581
Codice prodotto
HOFESFH180
Cod. produttore
ESFH180
Produttore
HOF
Materiale:
Altro
Larghezza:
85 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
52 mm
Colore:
Altro
Swing fram hinges 180-degree allows the swing frame to be opened up to 180?. This Swing Frame Hinges 180-Degree, ESFH, ESFH180 item measures 25x85x52mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


