NVENT HOFFMAN - HOFEPF0600 Fissaggio polo armadio, 600 - EPF0600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Colonna/palo di montaggio
Larghezza - 596 mm
Altezza - 35 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574187443
Codice prodotto
HOFEPF0600
Cod. produttore
EPF0600
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Colonna/palo di montaggio
Larghezza:
596 mm
Altezza:
35 mm
Profondità:
25 mm
Easily affix IEC enclosures onto poles. This Enclosure Pole Fixation, EPF, EPF0600 item measures 35x596x25mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.


