pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEL1200M24V Luce 1200lm Motion 24V - EL1200M24V

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEL1200M24V Luce 1200lm Motion 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Potenza della lampada - 10 W

  • Con presa di corrente - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore/presa mobile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574231719

Codice prodotto

HOFEL1200M24V

Cod. produttore

EL1200M24V

Produttore

HOF

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Potenza della lampada:

10 W

Con presa di corrente:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore/presa mobile

Tipo lampada:

LED sostituibile

Lunghezza:

315 mm

Con fotocellula:

Materiale:

Plastica

Con interruttore on/off:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Tipo di montaggio:

Clip di montaggio

Montaggio su 19 pollici:

no

LED Enclosure Light with quick-install feature allows fitting to the 25mm hole pattern of enclosure profiles. This EL LED Enclosure Light With Motion Sensor, EL1200M24V item has 1200 lm and is rated for 24 VDC.