pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEGK030 Riscaldatore 30W - EGK030

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEGK030 Riscaldatore 30W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 30 W

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 120...240 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con soffiante - no

  • Con termostato per ambienti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574031470

Codice prodotto

HOFEGK030

Cod. produttore

EGK030

Produttore

HOF

Potenza nominale:

30 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

120...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con soffiante:

no

Con termostato per ambienti:

no

Larghezza:

50 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP54