pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF500R5 Vent. a grigliaflusso 480m3/h - EF500R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF500R5 Vent. a grigliaflusso 480m3/h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ventilatori - 1

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 207...253 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 207...253 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574132733

Codice prodotto

HOFEF500R5

Cod. produttore

EF500R5

Produttore

HOF

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

207...253 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

207...253 V

Tensione d'esercizio in DC:

207...253 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Eseguito come ventilatore inseribile:

Ventilatore di circolazione:

no

Ventilatore da tetto:

no

Con filtro:

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

480 m³/h

Potenza nominale:

65 W

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7.04

Larghezza:

320 mm

Altezza:

320 mm

Profondità:

157 mm

Filter fan for forced ventilation. This High Flow Filter Fan, EF, EF500R5 item measures 320x320x145mm has a material of Thermoplastic color Light Gray, finish Smooth.