ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF300-24R5 Vent. a grigliaflusso 223m3/h - EF300-24R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ventilatori - 1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 21.6...26.4 V
Tensione d'esercizio in DC - 21.6...26.4 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Eseguito come ventilatore inseribile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8713574132696
Codice prodotto
HOFEF300-24R5
Cod. produttore
EF300-24R5
Produttore
HOF
Numero di ventilatori:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Tensione d'esercizio in DC:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Eseguito come ventilatore inseribile:
sì
Ventilatore di circolazione:
no
Ventilatore da tetto:
no
Con filtro:
sì
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
256 m³/h
Potenza nominale:
12 W
Esecuzione EMC:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7.04
Larghezza:
252 mm
Altezza:
252 mm
Profondità:
103 mm