pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFECOM18066 Armadio 1800x600x600 - ECOM18066

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFECOM18066 Armadio 1800x600x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1.8 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo superficie - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574226098

Codice prodotto

HOFECOM18066

Cod. produttore

ECOM18066

Produttore

HOF

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1.8 mm

Profondità:

600 mm

Materiale:

Alluminio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7.04

Con piastra di montaggio:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

1

Adatto per montaggio metrico:

Tetto inclinato:

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Aluminium double wall, single door combinable floor standing enclosure for outdoor use IP 66 protection. This Combinable Single Door Aluminium Floor Standing Outdoor Enclosure, ECOM, ECOM18066 item measures 1800x600x600mm has a material of Aluminum colorUnpainted, finish Brushed.