NVENT HOFFMAN - HOFECFE1630 Piattina di terra 16mm² 120A - ECFE1630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro di terra
Larghezza - 381 mm
Altezza - 13 mm
Profondità - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574088221
Codice prodotto
HOFECFE1630
Cod. produttore
ECFE1630
Produttore
HOF
Tipologia:
Nastro di terra
Larghezza:
381 mm
Altezza:
13 mm
Profondità:
8 mm
Piattina di terra 16mm² 120A, 10 set, Foro da 8.5 mm


