pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDPA1604R5 Porta accesso cavi 1600x400 - DPA1604R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDPA1604R5 Porta accesso cavi 1600x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 1.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574123250

Codice prodotto

HOFDPA1604R5

Cod. produttore

DPA1604R5

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Esecuzione come porta di visione:

no

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

400 mm

Altezza:

1.6 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

The cabling door permits access to the individual cable space compartments, which allows for easy installation. This Cable Space Doors For Floor Standing Enclosures, DPA, DPA1604R5 item measures 1600x400xmm has a material of Steel color Light Gray, finish Plated.