ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNSS2016R Porta liscia 2000x800 - DNSS2016R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di sicurezza
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 800 mm
Altezza - 2 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 kg CO₂eq
EAN
8713574219397
Codice prodotto
HOFDNSS2016R
Cod. produttore
DNSS2016R
Produttore
HOF
Tipologia:
Porta di sicurezza
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
800 mm
Altezza:
2 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipo superficie:
Altro
Colore:
Acciaio inox


