pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFDNSS2012R Porta liscia, 2000x600 - DNSS2012R

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFDNSS2012R Porta liscia, 2000x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Colore - Acciaio inox

  • Larghezza - 600 mm

  • Esecuzione come porta di visione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574219373

Codice prodotto

HOFDNSS2012R

Cod. produttore

DNSS2012R

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Acciaio inossidabile

Colore:

Acciaio inox

Larghezza:

600 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

2 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Altro

This door replaces the rear panel in a floor standing enclosure to allow for rear access or back to back mounting. This Stainless Steel Plain Door, DNSS, DNSS2012R item measures 2000x600x17mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.