pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNSS1810R Porta liscia, 1800x500 - DNSS1810R

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNSS1810R Porta liscia, 1800x500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Colore - Acciaio inox

  • Larghezza - 500 mm

  • Esecuzione come porta di visione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574219274

Codice prodotto

HOFDNSS1810R

Cod. produttore

DNSS1810R

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Acciaio inossidabile

Colore:

Acciaio inox

Larghezza:

500 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1.8 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Altro

This door replaces the rear panel in a floor standing enclosure to allow for rear access or back to back mounting. This Stainless Steel Plain Door, DNSS, DNSS1810R item measures 1800x500x17mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.