ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNSR2006R5 Porta lat. rialzata, 2000x600 - DNSR2006R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di sicurezza
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 600 mm
Altezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
159 Kg CO₂-eq
EAN
8713574219144
Codice prodotto
HOFDNSR2006R5
Cod. produttore
DNSR2006R5
Produttore
HOF
Tipologia:
Porta di sicurezza
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
600 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
195 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP33
Grado di protezione (NEMA):
1