ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNS2005R5 Porta laterale 2000x500 - DNS2005R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di sicurezza
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 493 mm
Altezza - 1982 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574219113
Codice prodotto
HOFDNS2005R5
Cod. produttore
DNS2005R5
Produttore
HOF
Tipologia:
Porta di sicurezza
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
493 mm
Altezza:
1982 mm
Profondità:
51 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X


