ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDN2210R5 Porta liscia 2200x1000 - DN2210R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 2200 mm
Profondità - 17 mm
Esecuzione EMC - no
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
EAN
8713574218253
Codice prodotto
HOFDN2210R5
Cod. produttore
DN2210R5
Produttore
HOF
Altezza:
2200 mm
Profondità:
17 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
12
Plain Doors, DN replace rear enclosure panel allowing access to equipment while maintaining internal mounting space. This Plain Doors, DN, DN2210R5 item measures 2182x993x17mm with a material of Mild Steel color Light Gray.


