NVENT HOFFMAN - HOFDN1206R5 Porta liscia, 1200x600 - DN1206R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di sicurezza
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP66
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8713574226708
Codice prodotto
HOFDN1206R5
Cod. produttore
DN1206R5
Produttore
HOF
Tipologia:
Porta di sicurezza
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
1.2 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
17 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
4


