ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL6002A Riscaldatori 600 W - DAHHL6002A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 600 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 207...253 V
Tensione d'esercizio in DC - 207...253 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
8713574247796
Codice prodotto
HOFDAHHL6002A
Cod. produttore
DAHHL6002A
Produttore
HOF
Potenza nominale:
600 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
207...253 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
207...253 V
Tensione d'esercizio in DC:
207...253 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Con soffiante:
no
Con termostato per ambienti:
no
Larghezza:
229 mm
Altezza:
325 mm
Profondità:
60 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro