pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL501AC Riscaldatori 50 W - DAHHL501AC

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL501AC Riscaldatori 50 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 50 W

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 103.5...126.5 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 103.5...126.5 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 103.5...126.5 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574247772

Codice prodotto

HOFDAHHL501AC

Cod. produttore

DAHHL501AC

Produttore

HOF

Potenza nominale:

50 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

103.5...126.5 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

103.5...126.5 V

Tensione d'esercizio in DC:

103.5...126.5 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con soffiante:

no

Con termostato per ambienti:

no

Larghezza:

41 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

30 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Hazardous Location Heaters provide freeze, condensation and corrosion protection. This Hazardous Location Heater, DAHHL501AC item is rated for 50W 115V with a material of Aluminum.