pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66P120SS Sezione dritta forata 6x6 - CTS66P120SS

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66P120SS Sezione dritta forata 6x6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 152 mm

  • Larghezza - 152 mm

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Lunghezza - 3048 mm

  • Con parte superiore -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44.677 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8713574238961

Codice prodotto

HOFCTS66P120SS

Cod. produttore

CTS66P120SS

Produttore

HOF

Altezza:

152 mm

Larghezza:

152 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Lunghezza:

3048 mm

Con parte superiore:

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Altro

CleanTray Straight Sections are ideal in frequent washdown areas, with or without perforations. This Straight Section Sloped Top Perf CleanTray, CTS66P120SS item measures 6.00x6.00x120.00 inch with a material of SS304 finish Brushed.