pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66CPLSS Piastra chiusura 6x6 incl. SX - CTS66CPLSS

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66CPLSS Piastra chiusura 6x6 incl. SX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 152 mm

  • Larghezza - 152 mm

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Con parte superiore - no

  • Perforazione laterale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574239098

Codice prodotto

HOFCTS66CPLSS

Cod. produttore

CTS66CPLSS

Produttore

HOF

Altezza:

152 mm

Larghezza:

152 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Altro

Closure Plate used to close the end of a CleanTray wireway run. This Closure Plate CleanTray Sloped Top, CTS66CPLSS item measures 6.00x6.00in with a material of SS304 finish Brushed.