ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS6644RLSS Riduttore 6x6-4x4 inclinato SX - CTS6644RLSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 102 mm
Larghezza - 102 mm
Spessore del materiale - 1.2 mm
Con parte superiore - no
Perforazione laterale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574239111
Codice prodotto
HOFCTS6644RLSS
Cod. produttore
CTS6644RLSS
Produttore
HOF
Altezza:
102 mm
Larghezza:
102 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Altro


