pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46CPLSS Piastra chiusura 4x6 incl. SX - CTS46CPLSS

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46CPLSS Piastra chiusura 4x6 incl. SX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 102 mm

  • Larghezza - 152 mm

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Con parte superiore - no

  • Perforazione laterale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574239289

Codice prodotto

HOFCTS46CPLSS

Cod. produttore

CTS46CPLSS

Produttore

HOF

Altezza:

102 mm

Larghezza:

152 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Altro

Piastra di chiusura utilizzata per chiudere l'estremità di una canalina Clean Tray. L'articolo CTS46CPLSS piastra di chiusura Clean Tray con profilo superiore sinistro inclinato misura 4,00x6,00"con finitura spazzolata SS304.