pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44TOCSS COP EST RACC T 90? INCL ESTER - CTS44TOCSS

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44TOCSS COP EST RACC T 90? INCL ESTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con parte superiore -

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Perforazione laterale - no

  • Foro per montaggio nel pavimento - no

  • Schema di foratura NATO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574239302

Codice prodotto

HOFCTS44TOCSS

Cod. produttore

CTS44TOCSS

Produttore

HOF

Con parte superiore:

Spessore del materiale:

1.2 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

CleanTray 90-Degree Tee Outside Cover Sloped for two 90-degree turns in washdown applications. This 90-Degree Tee CleanTray Outside Cover Sloped, CTS44TOCSS item measures 4.00x4.00in with a material of SS304 finish Brushed.