ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44P120SS Sezione dritta forata 4x4 - CTS44P120SS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 102 mm
Larghezza - 102 mm
Spessore del materiale - 1.2 mm
Lunghezza - 3048 mm
Con parte superiore - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21.810 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8713574239425
Codice prodotto
HOFCTS44P120SS
Cod. produttore
CTS44P120SS
Produttore
HOF
Altezza:
102 mm
Larghezza:
102 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Lunghezza:
3048 mm
Con parte superiore:
sì
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Altro


