pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44EFCO45SS COP ANT GOM 45? INCL ESTERNO - CTS44EFCO45SS

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44EFCO45SS COP ANT GOM 45? INCL ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con parte superiore -

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Perforazione laterale - no

  • Foro per montaggio nel pavimento - no

  • Schema di foratura NATO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574239494

Codice prodotto

HOFCTS44EFCO45SS

Cod. produttore

CTS44EFCO45SS

Produttore

HOF

Con parte superiore:

Spessore del materiale:

1.2 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

CleanTray 45-Degree Elbows Top Cover Sloped Outward for 45-degree turns in washdown applications. This 45-Degree Elbow Top Cover Slope Outward CleanTray, CTS44EFCO45SS item measures 4.00x4.00 inch with a material of SS304 finish Brushed.