ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCJDN2008R5 Kit di attacco prof., 2000x800 - CJDN2008R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1964 mm
Altezza - 34 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8713574207219
Codice prodotto
HOFCJDN2008R5
Cod. produttore
CJDN2008R5
Produttore
HOF
Larghezza:
1964 mm
Altezza:
34 mm
Materiale:
Acciaio
Depth baying kit allows for back-to-back baying of combinable floor standing enclosures. This Depth Baying Kit, CJDN, CJDN2008R5 item measures 34x1964x28mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, Depth 800mm.


