NVENT HOFFMAN - HOFCJDN2006R5 Kit di attacco prof., 2000x600 - CJDN2006R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1964 mm
Altezza - 34 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8713574207202
Codice prodotto
HOFCJDN2006R5
Cod. produttore
CJDN2006R5
Produttore
HOF
Larghezza:
1964 mm
Altezza:
34 mm
Materiale:
Acciaio
Depth baying kit allows for back-to-back baying of combinable floor standing enclosures. This Depth Baying Kit, CJDN, CJDN2006R5 item measures 34x1964x28mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, Depth 600mm.


