NVENT HOFFMAN - HOFCCFO14 Passacavo modul. invert., 1/4 - CCFO14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 106 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 24.2 mm
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8713574415546
Codice prodotto
HOFCCFO14
Cod. produttore
CCFO14
Produttore
HOF
Tipologia:
Altro
Larghezza:
106 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
24.2 mm
Colore:
Nero
Altezza:
64 mm
A fast, safe and versatile modular cable entry system, the CCFO system is mounted from the outside, and provides secure seals and strain relief for pre-assembled and unassembled cables with or without connectors. The cable entry system is managed from the outside of the enclosure


