pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCCFGL32 Grommet large 32-33mm - CCFGL32

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCCFGL32 Grommet large 32-33mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 42.8 mm

  • Altezza - 42.8 mm

  • Profondità - 17.7 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8713574415973

Codice prodotto

HOFCCFGL32

Cod. produttore

CCFGL32

Produttore

HOF

Tipologia:

Altro

Larghezza:

42.8 mm

Altezza:

42.8 mm

Profondità:

17.7 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

The CCFG system is available in two sizes: small and large. The conical shape of the grommets allows them to be easily pressed in and provides static strain relief in accordance with DIN EN 62444. For assembly, they are pressed from the inside out into the openings of the assembled inlays. The grommets are available in two different sizes to match the diameter of the cable. The CCFG is first placed around the cable and then inserted into the cable gland. Thanks to the wave-cut profile, there is no need to remove the connector on the assembled cabled.