ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAFK22R5 Piastra tenutafori a sfondare - AFK22R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cieco
Larghezza - 310 mm
Altezza - 96 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
41 Kg CO₂-eq
EAN
8713574124363
Codice prodotto
HOFAFK22R5
Cod. produttore
AFK22R5
Produttore
HOF
Tipologia:
Cieco
Larghezza:
310 mm
Altezza:
96 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Prestampaggi in rilievo:
sì
Easily knockout required number of holes for cable entries to steel gland plate allowing cable management. This Gland plate with knockouts, AFK, AFK22R5 item measures 342x128x3mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.


