NVENT HOFFMAN - HOFAF02R5 Piastra di tenuta 2 - AF02R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cieco
Larghezza - 342 mm
Altezza - 96 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
41 Kg CO₂-eq
EAN
8713574124011
Codice prodotto
HOFAF02R5
Cod. produttore
AF02R5
Produttore
HOF
Tipologia:
Cieco
Larghezza:
342 mm
Altezza:
96 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Prestampaggi in rilievo:
no
Gland plates for the standard gland opening. This Standard Gland Plates, AF, AF02R5 item measures 1x342x88mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


