ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADI04060R5 Porta interna 400x600 - ADI04060R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta interna
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 561 mm
Altezza - 374 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8713574193994
Codice prodotto
HOFADI04060R5
Cod. produttore
ADI04060R5
Produttore
HOF
Tipologia:
Porta interna
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
561 mm
Altezza:
374 mm
Profondità:
71 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP2X
Grado di protezione (NEMA):
1