pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWVN70-C VIENNA 70 4,5W B.C. 300LM 90? 230V - VN70-C

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278939140

Codice prodotto

EOWVN70-C

Cod. produttore

VN70-C

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

70 mm

Adatto per potenza lampada:

4.5...4.5 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Altezza di installazione:

20...0 mm

vienna 70 faretto da incasso interno. Materiale alluminio verniciato bianco. Ottica: 90°. Alimentazione 220-240Vac compreso. IP44. LED 4,5W 300lm 3000K CRI 85.