pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWS244-25WC SAO 244 25W B.C 2455LM 90? 230V - S244-25WC

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278939393

Codice prodotto

EOWS244-25WC

Cod. produttore

S244-25WC

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

244 mm

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2455...0 lm

Altezza di installazione:

94.5...0 mm

Sao 244 25W - Faretto tondo da incasso interno. Corpo in alluminio verniciato bianco. Alimentatore 220-240V compreso. IP44. SMD 5630 Samsung LED Bianco caldo 25W 2455lm 3000K CRI 85 - 90°.