pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWS174-17WN SAO 174 17W B.N 1650LM 90? 230V - S174-17WN

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278939386

Codice prodotto

EOWS174-17WN

Cod. produttore

S174-17WN

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Adatto per potenza lampada:

17...17 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

SAO174. 17W. 4000k. 1650 lm. 90°