pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWPF30-C PAFO 1W B.C. ON/OFF - PF30-C

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058130032998

Codice prodotto

EOWPF30-C

Cod. produttore

PF30-C

Produttore

EOW

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

30 mm

Adatto per potenza lampada:

1.2...1.2 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

90...0 lm

Altezza di installazione:

40...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Incasso con molle PAFO 30. Materiale: Alluminio anodizzato + PMMA satinato. Lampada: POWER LED 1,2W 90Lm bianco caldo 120°.