pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWNCS-N NICOSIA 51 3W B.N. 250LM 20? 230V - NCS-N

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278939133

Codice prodotto

EOWNCS-N

Cod. produttore

NCS-N

Produttore

EOW

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

51 mm

Adatto per potenza lampada:

3...3 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

250...0 lm

Altezza di installazione:

32...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

NICOSIA 51 incasso orientabile da interno. Materiale: Alluminio anodizzato bianco. Lampada: LED 3W 250Lm bianco neutro 20°.