pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWN30-H7 NARY 30 1,2W RGB 120? 350MA - N30-H7

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278939096

Codice prodotto

EOWN30-H7

Cod. produttore

N30-H7

Produttore

EOW

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

30 mm

Adatto per potenza lampada:

1.2...1.2 W

Colore luce:

RGB

Uscita della luce:

Diretto

Corrente nominale:

350...350 mA

Altezza di installazione:

33...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

NARY 30 Incasso da interno IP44. POWER LED 1,2W 350mA 120° RGB. Materiale: Alluminio anodizzato.