pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWN30-C4 NARY 30 1,2W B.C. 90LM 40? 350MA - N30-C4

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278938785

Codice prodotto

EOWN30-C4

Cod. produttore

N30-C4

Produttore

EOW

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

30 mm

Adatto per potenza lampada:

1.2...1.2 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

90...0 lm

Corrente nominale:

350...350 mA

Altezza di installazione:

31.5...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Incasso da interno NARY 30. Materiale: Alluminio anodizzato. Lampada: POWER LED 1.2W 90Lm bianco caldo 40°.